Trapano a percussione GSB242

Codice art.: 075720 GSB242
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta di trasporto
    Denominazione originale prodotto GSB 24-2
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 1.100 W
    Coppia massima 40 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 900 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 3.000 min-1
    Numero di colpi massimo 15.300 min-1
    Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 22 mm
    Peso 2,9 kg
    Vibrazione massima a norma EN 14,6 m/s2
    Tipo di prodotto Trapano a percussione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 075720 GSB242
    EAN / GTIN 3165140944519
    Codice del produttore 060119C801

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano a percussione con motore ad alto rendimento con coppia elevata per le applicazioni più difficili come foratura, lavorazione con frese a tazza e seghe a tazza, oltre che per l'avvitatura.
    • Nuova maniglia di sicurezza con fissaggio innovativo e rivestimento morbido per una presa sicura della macchina.
    • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata.
    • Frizione meccanica di sicurezza antirotazione per un'elevata sicurezza sul lavoro, anche con le applicazioni più impegnative.
    • Mandrino autoserrante rivestito con Auto-Lock per un rapido cambio utensile con una sola mano.
    • Collo del mandrino ⌀ 43 mm (norma europea) − utilizzabile nel supporto.
    • Trasmissione a 2 velocità.
    • Elevata protezione dell’utente grazie al meccanismo KickBack Control.

    Fornitura:

    Inclusi mandrino autoserrante da 13 mm, impugnatura supplementare, asta di profondità da 210 mm e valigetta di trasporto.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello