• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello perforatore KH28SXE

Codice art.: 075620 KH28SXE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto KH28SXE
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 1.500 min-1
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 28 mm
Numero di colpi massimo 5.000 min-1
Energia d’urto 2,8 J
Potenza assorbita 1.010 W
Peso 2,8 kg
Vibrazione massima a norma EN 15,4 m/s2
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello combinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075620 KH28SXE
EAN / GTIN 4002395194377
Codice del produttore 4935428190

Descrizione

Esecuzione:

  • Martello perforatore multifunzione da 1010 W con adattatore FIXTEC per cambi veloci tra attacco SDS plus e mandrino autoserrante.
  • Trapano a battente.
  • Elettronica di controllo con preselezione continua del numero di giri e di colpi.
  • Giunto a frizione di sicurezza.
  • Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità.
  • Arresto della rotazione e bloccaggio della punta in 16 posizioni per lavori di perforazione leggeri.
  • Dispositivo di esclusione della percussione perforare e avvitare.
  • Rivestimento morbido per la massima praticità di utilizzo.

Vantaggi:

Adattatore FIXTEC per attacco SDS plus.

Fornitura:

Incluso adattatore FIXTEC, mandrino autoserrante 1,5 – 13 mm, attacco SDS plus, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello