Trapano a percussione, Modello: SB2E850R

Codice art.: 075610 SB2E850R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto SB2E850R
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 850 W
Coppia massima 56 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 1.000 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 3.200 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 40 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 20 mm
Peso 2,8 kg
Vibrazione massima a norma EN 13,7 m/s2
adatto per materiale Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075610 SB2E850R
EAN / GTIN 4002395294152
Codice del produttore 4935447360

Descrizione

Esecuzione:

Potente trapano a percussione con
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Giunto a frizione di sicurezza.
  • Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC.
  • Ingranaggio epicicloidale a 2 velocità per una coppia elevata e un adattamento ottimale al materiale.
Trapano a percussione compatto e potente da 850 W.

Vantaggi:

Mandrino autoserrante FIXTEC in metallo.

Fornitura:

Incluso mandrino autoserrante in metallo 1,5 – 13 mm, impugnatura supplementare, battuta profondità di foratura, valigetta di trasporto.

Nota:

Pinze serrapunta adatte: consultare Gruppo 34.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello