Esiste un’alternativa per questo articolo:

Martello combinato a batteria BBH18BL

Codice art.: 075535 BBH18BL
Sconto
425,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG modello AS 18 V
Codolo SDS Plus
Denominazione originale prodotto BBH18BL
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 30 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo 26 mm
Numero di colpi massimo 4.800 min-1
Energia d’urto 2,5 J
Portautensile forma SDS-Plus
Peso 2,6 kg
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 075535 BBH18BL
EAN / GTIN 4058546226985

Descrizione

Esecuzione:

  • Martello combinato a batteria da 18 V senza spazzole con robusta scatola degli ingranaggi in metallo e portautensili SDS plus.
  • Giunto di sicurezza.
  • Dispositivo di esclusione della percussione per la foratura di legno e metalli.
  • Arresto della rotazione per lavori di perforazione di lieve entità.
  • Impugnatura con sistema antivibrazioni.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello