{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Codolo | SDS Plus | |
Denominazione originale prodotto | GBH 18 V-EC | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 5 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 20 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 18 mm | |
Numero di colpi massimo | 4.550 min-1 | |
Energia d’urto | 1,7 J | |
Portautensile forma | SDS-Plus | |
Peso | 2,6 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 16 m/s2 | |
adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di prodotto | Martello perforatore |
Codice articolo | 075515 GBH18VEC | |
Codice del produttore | 061190400F |