Supporto indicatore universale con base magnetica, colonne chr 285mm

Codice art.: 0753120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0753120
    EAN / GTIN 4029713027070
    Codice del produttore 0753120
    Numero-L L40510 1498

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Colonne con finitura cromata
    • Base con gola a V.
    • Magnete con interruttore ON/OFF
    • Morsetto di montaggio: Ø 8 mm per indicatori
    • Regolazione di precisione integrata

    Descrizione:

    Stativo magnetico universale con colonne di misura cromate, altezza colonna 285 mm, sporgenza 180 mm, asta Ø 16/16 mm. Con regolazione fine, tensione con testa a croce. Base 60x50x55 mm con suola prismatica, il magnete può essere acceso e spento, forza di tenuta 600 N. Fornito senza comparatore, in scatola di cartone.

    Norma:

    o.A.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello