{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | BOP 13-2 | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 550 W | |
Campo numero di giri 1ª velocità | 0 min-1 - 680 min-1 | |
Campo numero di giri 2ª velocità | 0 min-1 - 2.200 min-1 | |
Mandrino con pinza | 1/2 pollice − 20 UNF | |
Capacità del mandrino | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 1ª velocità | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio, 2ª velocità | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 1ª velocità | 37 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 2ª velocità | 27 mm | |
adatto per materiale | Acciaio | |
Peso | 2 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Trapano |
Codice articolo | 075150 720555 | |
EAN / GTIN | 4014586882567 | |
Codice del produttore | 72055560000 |