Calibro a corsoio, 6 in, .001, .1 in/r

Codice art.: 075115811
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 075115811
    EAN / GTIN 7630041126341
    Codice del produttore 075115811
    Numero-L L40620 1520

    Descrizione

    Esecuzione:

    Errori massimi consentiti:
    L = lunghezza in in
    0 < L ≤ 4: ± 20 µm
    4 < L: ± 30 µm
    Dimensione A [mm]: 40
    Dimensione B [mm]: 13
    Dimensione C [mm]: 1,5 x 1,9
    Dimensione D [mm]: 3,2
    Dimensione E [mm]: 15,5

    Descrizione:

    Calibro a corsoio a quadrante, 6 in, 0.001, 0.1 in/giro

    Proprietà:

    • Materiale: Acciaio inossidabile temprato; meccanismo a ingranaggi in acciaio temprato e rettificato
    • Quadrante: Ø 1,2 in; Rotante; Con vite di bloccaggio
    • Campo di misura [in]: 0 ÷ 6
    • Corsa / giro [in]: .1
    • Rullo di misurazione: Con
    • Risoluzione [in]: .001

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Fornitura:

    Rapporto di misura; dichiarazione di conformità

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello