Trapano a filo 720552

Codice art.: 075110 720552
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto BOP-6
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Potenza assorbita 500 W
    Mandrino con pinza 1/2 pollice − 20 UNF
    Capacità del mandrino 0,5 mm - 10 mm
    Campo del numero di giri 0 min-1 - 4.000 min-1
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 6 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 20 mm
    adatto per materiale Acciaio
    Peso 1,7 kg
    Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
    Rotazione oraria/antioraria
    Tipo di prodotto Trapano

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 075110 720552
    EAN / GTIN 4014586882413
    Codice del produttore 72055260000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Trapano manuale Fein −
    • Mandrino di precisione, interamente metallico.
    • Regolazione elettronica in continuo della velocità per forare con precisione.
    • Scatola degli ingranaggi in metallo per una sede sicura del cuscinetto.
    • Impugnatura dentata supplementare per garantire una presa sicura.
    • Impugnatura FEIN per lavorare in sicurezza e senza sforzi.
    • Interruttore integrale per un uso confortevole.
    Compatto con numero di giri elevato.

    Vantaggi:

    Regolazione elettronica in continuo della velocità.

    Fornitura:

    Incluso 1 mandrino autoserrante 0,5 − 10 mm, con controllo forza di serraggio.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello