Stativo Univ. con base magnetica/morsetto combi 500mm/180mm

Codice art.: 0750102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0750102
    EAN / GTIN 4029713223236
    Codice del produttore 0750102
    Numero-L L40510 254

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Colonne cromate
    • Base con gola a V.
    • Magnete con interruttore ON/OFF
    • Morsetto combinato: Ø 8 mm per comparatori, morsetto a cucchiaio per comparatori di prova
    • Regolazione fine integrata

    Descrizione:

    Stativo magnetico universale con colonne di misura cromate, altezza colonna 500mm, sporgenza 180mm, aste Ø 20/16mm. Con regolazione fine, tensione con testa a croce. Base 75x60x80mm con suola prismatica, il magnete può essere acceso e spento, forza di tenuta 800 N. Fornito senza comparatore, in scatola di cartone.

    Norma:

    o.A.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello