Descrizione:
Comparatore per sonde ad orologio, digitale, DIGI-MET (unità di base): Un comparatore per misure esterne e interne, per il collaudo di pezzi e la regolazione di macchine. Il dispositivo può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni grazie all'ampia scelta di sonde di misura. Campo di misura per la misurazione interna (dispositivo base): 15-250 mm. Campo di misura per la misurazione esterna (dispositivo base): 5-220 mm. Campo di misura fino a 2000 mm con estensioni opzionali. L'impostazione viene eseguita utilizzando un utensile di impostazione, un calibro master, una combinazione di blocchi di calibro, un calibro ad anello, un micrometro o un pezzo misurato con precisione. Fornito in una valigetta di legno.