• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Avvitatore a massa battente IPWE400R

Codice art.: 074110 IPWE400R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto IPWE400R
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 725 W
Coppia massima 400 Nm
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) M12 − M20
Numero massimo giri 0 min-1 - 1.700 min-1
Numero di colpi 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Portautensile con profilo di azionamento Quadro esterno
Dimensione portautensile 1/2 pollici
Peso 2,7 kg
Vibrazione massima a norma EN 15,9 m/s2
adatto per materiale Acciaio
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente
USP2 ⌀ viti max. M12-M20, portautensili quadro esterno da 1/2 pollice
USP1 400 Nm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 074110 IPWE400R
EAN / GTIN 4002395143511
Codice del produttore 4933451524

Descrizione

Esecuzione:

Avvitatore a 1/2 pollici con coppia elevata fino a 400 Nm.
  • Regolazione elettronica della velocità.
  • Rotazione oraria/antioraria.
  • Design ergonomico con rivestimento morbido e robusta scatola degli ingranaggi in metallo.

Vantaggi:

Regolazione elettronica della velocità.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello