{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Bosch 18 V | |
Denominazione originale prodotto | GDS 18V-1050 H | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 8 Ah | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
⌀ Massimo viti (8,8 − 12,9) | M24 | |
Coppia massima duro | 1.050 Nm | |
Numero di colpi | 0 min-1 - 2.600 min-1 | |
Portautensile con profilo di azionamento | Quadro esterno | |
Dimensione portautensile | 3/4 pollici | |
Numero massimo giri 1 velocità | 1.600 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 2.400 min-1 | |
Peso | 2,9 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 12,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Heavy Duty | |
Tipo di prodotto | Avvitatori a massa battente |
Codice articolo | 074051 GDS18V1050 | |
EAN / GTIN | 4059952564661 | |
Codice del produttore | 06019J8501 |