• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Batteria agli ioni di litio SHD AS18

Codice art.: 073848 AS18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 8 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi AEG 18V
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073848 AS18
EAN / GTIN 4058546403355

Descrizione

Esecuzione:

La nuova tecnologia delle batterie HD offre prestazioni superiori nelle applicazioni più difficili ed è retrocompatibile con tutti gli apparecchi AEG da 18 V. La tecnologia PRO Lithium-Ion™ offre inoltre una piattaforma ottimale della batteria con protezione tripla.
  • Monitoraggio della temperatura: protegge la batteria dal surriscaldamento.
  • Protezione contro i sovraccarichi elettrici: gestisce lo spegnimento immediato in caso di sovraccarico.
  • Controllo monocella: protegge la batteria dallo scaricamento completo.

Per:

Sistema AEG da 18 V.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello