Batteria agli ioni di litio, 6,0 Ah, Tipo batteria, tensione batteria: FE12V

Codice art.: 073835 FE12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 6 Ah
Tensione batteria 12 V
Per Apparecchi Fein 12 V
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 073835 FE12
EAN / GTIN 4014586890623
Codice del produttore 92604184020
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Batteria agli ioni di litio con indicazione di stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge l’accumulatore e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello