Batteria agli ioni di litio HighPower, 5,2 Ah, Modello di batteria, tensione batteria: FE18V

Codice art.: 073834 FE18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello di batteria, tensione batteria (V) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione batteria 18 V
Per Apparecchi Fein 18V
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073834 FE18
EAN / GTIN 4014586888224
Codice del produttore 92604179020

Descrizione

Esecuzione:

Batteria agli ioni di litio “HighPower” con indicazione dello stato di carica e tecnologia FEIN SafetyCell. Protegge la batteria e la macchina da sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo. Compatibile al 100% con tutti gli utensili a batteria da 12 V FEIN e da 18 V con interfaccia MultiVolt.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello