Sistema agli ioni di litio L12, Tipo batteria: L1240

Codice art.: 073825 L1240
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo batteria Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto L1240
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 12 V
Peso 0,46 kg
Tipo di prodotto Batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 073825 L1240
EAN / GTIN 4002395378272

Descrizione

Esecuzione:

  • La tecnologia PRO Lithium-Ion™ offre una piattaforma ottimale con tripla protezione.
  • Monitoraggio della temperatura
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi
  • Monitoraggio delle singole celle
  • Alloggiamento robusto

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello