Esecuzione:
- strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
- Piastra di centraggio
- Foro di montaggio Ø 8 mm
- Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante
Descrizione:
Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un calibro di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Perno di misurazione fisso e perno mobile, ciascuno dotato di metallo duro. Campo di misura 8-12mm, profondità di misura 100mm, 9 perni di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o verniers. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.
Proprietà:
- Campo di misura (mm): 8 - 12
- Profondità di misurazione mm: 100 mm
- Ripetibilità [µm]: 0,5 µm