Calibri per fori interni di precisione, carb. con punta 4.5-6mm

Codice art.: 0728201
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Alesametro ad alta precisione per interni

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0728201
EAN / GTIN 4029713222185
Codice del produttore 0728201

Descrizione

Esecuzione:

  • strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
  • Piastra di centraggio
  • Foro di montaggio Ø 8 mm
  • Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante

Descrizione:

Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un calibro di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Perno di misurazione fisso e perno mobile, ciascuno dotato di metallo duro. Campo di misura 4,5-6mm, profondità di misura 80mm, 9 perni di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o verniers. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 4,5 - 6
  • Profondità di misurazione mm: 80 mm
  • Ripetibilità [µm]: 0,5 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello