Esecuzione:
- strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
- Piastra di centraggio
- Foro di montaggio Ø 8 mm
- Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante
Descrizione:
Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un dispositivo di misurazione di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Il perno di misurazione fisso è temprato, il perno mobile è rivestito di HM. Campo di misura 280-510mm, profondità di misura 400mm, 7 perni di misura, 4 dischi di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o puntatori fini. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.
Proprietà:
- Campo di misura (mm): 280 - 510
- Profondità di misurazione mm: 400 mm
- Ripetibilità [µm]: 1,5 µm