Esecuzione:
- strumento di misurazione comparatore a 2 punti con sonda divisa + pin di misurazione
- Piastra di centraggio
- Foro di montaggio Ø 8 mm
- Ideale in combinazione con comparatori a quadrante o comparatori a quadrante
Descrizione:
Calibro fine interno per fori grandi e profondi. Progettato come un calibro di confronto a 2 punti con determinazione del punto di inversione, con piastra di centraggio. Il perno di misurazione fisso è temprato, il perno mobile è in metallo duro. Campo di misura 18-35mm, profondità di misura 110mm, 9 perni di misura, 2 dischi di misura. Supporto Ø 8mm / h 7, adatto per comparatori o puntatori fini. Consegna senza comparatore, in cassa di legno.
Proprietà:
- Campo di misura (mm): 18 - 35
- Profondità di misurazione mm: 110 mm
- Ripetibilità [µm]: 0,5 µm