Comparatore 0.01mm forma A ø 40.5mm cont. ins.32.3mm

Codice art.: 0715307
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0715307
    EAN / GTIN 4029713245566
    Codice del produttore 0715307

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Inserti di misurazione con punta in carburo, Ø 2,0 mm
    • Forma A in conformità alla norma DIN 2270
    • Quadrante girevole
    • guida della coda di rondine in 3 pezzi
    • Inversione automatica della direzione di conteggio
    • Forza di misurazione 0,15 N

    Descrizione:

    Calibro a leva 0,5 / 0,01 mm Skw Ø 40,5 mm Lunghezza sonda 32,3 mm

    Proprietà:

    • Rotazione del puntatore in mm: 0,5 mm
    • Ripetibilità [µm]: 3 µm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello