Comparatore a quadrante 0.01mm, m.range 0.5mm, lettura 50-0-50

Codice art.: 0712124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0712124
EAN / GTIN 4029713235505
Codice del produttore 0712124

Descrizione

Esecuzione:

  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox temprato
  • Mandrino di misurazione più lungo
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Marcatori di tolleranza
  • Resistente agli urti
  • Regolazione di precisione
  • DIN 879

Descrizione:

Puntatore fine 0,001mm, MB 0,5mm Numerazione della scala 50-0-50

Proprietà:

  • Intervallo di misurazione in mm: 0,1 mm
  • Ripetibilità [µm]: 2 µm

Norma:

DIN 879

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello