Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl avvitatore angolare cilindrico, Modello: 71126860

Codice art.: 071120 71126860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 12 V; Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ASW 18-12 PC
Struttura del motore Motore EC senza spazzole
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V; 18 V
Campo di coppia 3 Nm - 12 Nm
Campo del numero di giri 75 min-1 - 1.020 min-1
Forma Avvitatore angolare cilindrico
Peso con batteria 1 kg
Testa angolare adatta 071133 18020; 21020; 14010
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Avvitatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 071120 71126860
EAN / GTIN 4014586887968
Codice del produttore 71126860000

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvitatori a impulsi FEIN ACCU TEC sono realizzati per le massime esigenze in termini di avvitature precise nella produzione in serie.
  • Motori EC senza spazzole con durata notevolmente superiore e riduzione dei costi di manutenzione fino all’80%.
  • Ritardo di riaccensione dopo l’avvitatura per evitare la “post-avvitatura”.
  • Blocco alla riaccensione in caso di carica della batteria insufficiente per il processo di avvitatura.
  • Minori tolleranze di serraggio per una elevata qualità di avvitatura.
  • Coppie di serraggio precise e costanti indipendentemente dal caso di avvitatura.
  • Avvitatori a prova di collaudo, valore CmK > 1,67 ± 10% (riferito a 6 Sigma) secondo ISO 5393 VDI/VDE 2647.

La coppia di allentamento è superiore del 25% alla coppia di serraggio.
Avvitatore a impulsi con coppia e con ParameterControl per una programmazione semplice e personalizzata da PC mediante adattatore di programmazione (n. art. 071135 Dim. 92604163).
Parametri programmabili a piacere: numero di giri, senso di rotazione, angolo di rotazione, soglia di coppia e tempo.
Fino a 5 fasi di programma. Adattamento preciso al corrispondente caso di avvitatura. Disattivazione di fine corsa mediante frizione meccanica. Ideale per ottimizzazione di processi e tempi.
Avvitatore a impulsi con batteria agli ioni di litio. Senza manutenzione fino a 500.000 avvitature.

Fornitura:

Viene fornito il solo avvitatore senza batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare. Ordinare batteria, caricabatterie, strumento di regolazione e testa angolare compatibili con l’apparecchio.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073832.
Gli strumenti di controllo della coppia sono disponibili a partire dal n. art. 654300.
Per i sensori della coppia/dell’angolo di rotazione vedi n. art. 654381.
Servizio di taratura su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello