Comparatore, ø 58mm, antiurto, lettura 0.01mm, 0.8mm

Codice art.: 0706102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0706102
EAN / GTIN 4029713220167
Codice del produttore 0706102

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • DIN 878

Descrizione:

Comparatore di sicurezza con protezione antiurto e custodia in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda sostituibile M 2.5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, con 9mm di corsa libera. Campo di misura 0,8mm, valore di scala 0,01mm, 1 giro di lancetta = 1mm, anello esterno Ø 58mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 0,8 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello