Comparatore di precisione, ø 58mm, antiurto, lettura 0.01mm, 0.8mm

Codice art.: 0705109
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0705109
EAN / GTIN 4029713220150
Codice del produttore 0705109

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Con un contagiri
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Calibro a quadrante con protezione antiurto e custodia in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con contagiri. Campo di misura 1mm, valore di scala 0,001mm, 1 giro di lancetta = 0,2mm, anello esterno Ø 58mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Lettura: 0,001 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 0,2 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 5 mm
  • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 10 µm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 1,2 N

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello