Comparatore di precisione, ø 40mm, lettura 0.001mm, 1mm

Codice art.: 0705102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0705102
    EAN / GTIN 4029713220112
    Codice del produttore 0705102
    Numero-L L40510 2567

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Alloggiamento in metallo
    • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
    • Punta della sonda di ricambio M 2,5
    • Stelo di serraggio Ø 8 mm
    • Con un contagiri
    • Standard di fabbrica

    Descrizione:

    Comparatore con alloggiamento in metallo. Perno di misurazione in acciaio inossidabile. Con punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6. Con contagiri. Campo di misura 1mm, valore di scala 0,001mm, 1 giro di lancetta = 0,2mm, anello esterno Ø 40mm. Fornito singolarmente imballato.

    Proprietà:

    • Lettura: 0,001 mm
    • Rotazione del puntatore in mm: 0,2 mm
    • Intervallo di misurazione in mm: 1 mm
    • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 4 µm
    • Ripetibilità [µm]: 3 µm
    • Forza di misurazione analogica: 1 N.

    Norma:

    Factory standard

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello