Comparatore, ø 58mm, lettura 0.01mm, 80mm

Codice art.: 0703107
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0703107
EAN / GTIN 4029713220068
Codice del produttore 0703107
Numero-L L40510 682

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Con un puntatore concentrico
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Comparatore con grande campo di misura e puntatori concentrici. Campo di misura 80mm, valore della scala 0,01mm, 1 rotazione della lancetta = 1mm, anello esterno Ø 58mm. Con custodia in metallo e perno di misurazione in acciaio inossidabile. Punta della sonda sostituibile M 2,5mm, gambo di serraggio Ø 8mm / h 6. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 80 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 1,5 N

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello