Esecuzione:
Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.
Il sistema Quick consente di risparmiare molto tempo quando si passa frequentemente dalla foratura all’avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.
Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.
- Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
- Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono precisione e accuratezza.
- Trapano avvitatore a 3 velocità estremamente potente con numero di giri elevato per un campo d’impiego ampliato e un avanzamento della foratura ancora più rapido, soprattutto nelle applicazioni difficili con metalli.
- Mandrino potente con funzione di serraggio per evitare lo slittamento della testa a innesto impiegata e massima precisione di concentricità radiale.
- Sistema Metabo QuickPlus: cambio rapido di portautensili e utensili a innesto per lavorare in modo flessibile con la massima sollecitazione.
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
- Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un’elevata protezione dell’utente.
- Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.
Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione “BL”. Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.
Vantaggi:
Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.
Fornitura:
Incluso adattatore a cambio rapido, senza batteria né caricabatterie.
Nota:
Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art.
073870 -
073890.