Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano avvitatore a batteria con batteria agli ioni di litio, Modello: BSLTXBLI

Codice art.: 070260 BSLTXBLI
Sconto
444,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Metabox
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Metabox
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Denominazione originale prodotto BS 18 LTX BL I
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore senza spazzole
Coppia massima morbido 65 Nm
Coppia massima duro 130 Nm
Numero di giri/min. a vuoto 0 min-1 - 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 68 mm
Peso senza batteria 1,7 kg
Peso con batteria 2,4 kg
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in METABOX

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070260 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792187764
Codice del produttore 602358500

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.
Il sistema Quick consente di risparmiare molto tempo quando si passa frequentemente dalla foratura all’avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un mandrino con portabit, senza alcun attrezzo.
Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.
Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.
  • Modalità a impulsi attivabile per svitare viti bloccate e forare su superfici lisce.
  • Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono esattezza e accuratezza.
  • Trapano avvitatore a batteria senza spazzole con la massima potenza per le applicazioni più difficili.
  • Precision Stop: giunto di coppia elettronico con precisione aumentata per i lavori che richiedono esattezza e accuratezza.
  • Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento.
  • Disattivazione elettronica di sicurezza: nessun effetto kickback durante il bloccaggio della punta, per un’elevata protezione dell’utente.
  • Luce da lavoro a LED integrata con funzione di luminescenza residua per una luminosità ottimale nell’area di lavoro.
  • Con pratico gancio da cintura e supporto portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione “BL”. Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.
Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per “Cordless Alliance System”.

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2× batterie, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello