Trapani avvitatori a batteria, Modello: GSR1215B

Codice art.: 070240 GSR1215B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
226 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 12 V
Denominazione originale prodotto GSR 12V-15
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 12 V
Struttura del motore Motore a 2 poli
Coppia massima morbido 15 Nm
Coppia massima duro 30 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 380 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.300 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 0 mm - 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 10 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 19 mm
Peso 1 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Medium
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 Motore a 2 poli, 12 V
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 0-10, con rivestimento morbido e indicatore dello stato di carica della batteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070240 GSR1215B
EAN / GTIN 3165140895248
Codice del produttore 060186810F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria Bosch
  • Trapano avvitatore a batteria da 12 V compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

Vantaggi:

Design compatto, ideale per i punti stretti.

Fornitura:

Inclusi caricabatterie e borsa di trasporto.
2x batterie agli ioni di litio da 12 V / 2,0 Ah

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851073866.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello