{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | BSB18C2BL-0 | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 0 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 18 V | |
Struttura del motore | Brushless | |
Coppia massima | 60 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 500 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.950 min-1 | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 13 mm | |
Peso senza batteria | 1,6 kg | |
Lunghezza | 183 mm | |
Tipo di prodotto | Trapani avvitatori a percussione |
Codice articolo | 070227 BSB18C2BL | |
EAN / GTIN | 4058546324056 |