Trapano avvitatore a batteria BS18C2X

Codice art.: 070222 BS18C2X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: AEG tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione AEG tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto BS 18 C2X
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore a 4 poli
Coppia massima duro 50 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.800 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 45 mm
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18V
USP2 Mandrino autoserrante FIXTEC, con rivestimento morbido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070222 BS18C2X
EAN / GTIN 4058546010843
Codice del produttore 4935459423

Descrizione

Esecuzione:

AEG −Trapani avvitatori a batteria
  • Trapani avvitatori a batteria robusti e maneggevoli a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
  • Mandrino autoserrante FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
  • Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità d’utilizzo.
  • Illuminazione a LED del campo di lavoro.
  • Regolazione di coppia in 23 posizioni più posizione di foratura.
  • Mandrino autoserrante da 13 mm.
  • Motore a 4 poli per la massima potenza con struttura compatta.

Vantaggi:

Regolazione di coppia in 23 posizioni.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie da 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta di trasporto.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073820, n. art. 073846 e n. art. 073848.
Per caricabatterie e starter set adatti vedi n. art. 073841 e n. art. 073844.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello