Trapano avvitatore a batteria senza batteria né caricabatterie, Modello: M12FDD2-2

Codice art.: 070214 M12FDD2-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD=Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (HD=Heavy Duty)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima duro 37 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.700 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 35 mm
Peso 1,2 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Acciaio; Legno
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 12 V, 2 velocità
USP2 Motore senza spazzole, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, senza batteria e caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070214 M12FDD2-2
EAN / GTIN 4058546376666

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Trapani avvitatori a batteria
Potenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria.
Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino.
Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
  • Motore senza spazzole POWERSTATE™ per più potenza con maggiore compattezza (lunghezza 168 mm).
  • Elettronica REDLINK PLUS™ per una gestione intelligente della potenza e protezione contro i sovraccarichi.
  • Regolazione di coppia elettronica in 16 posizioni più gradino di foratura.

Vantaggi:

Elettronica REDLINK PLUS™.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073815 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello