Trapano avvitatore a batteria ONE-KEY™ M18ODD3-5

Codice art.: 070212 M18ODD3-5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (HD = Heavy Duty)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V
  • Collegamento app: OneKey

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Imballaggio Valigetta (HD = Heavy Duty)
    Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
    Denominazione originale prodotto M18 ONEDD3-502X
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Numero di batterie contenute 2
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 5 Ah
    Tensione batteria 18 V
    Struttura del motore Motore senza spazzole
    Coppia massima duro 158 Nm
    Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 500 min-1
    Numero massimo giri 2 velocità 2.100 min-1
    Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 16 mm
    ⌀ Massimo punta elicoidale per legno 89 mm
    Peso 2,1 kg
    Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
    Collegamento app OneKey
    Utilizzo tipico Heavy Duty
    Tipo di prodotto Trapano avvitatore
    USP1 18 V, connessione all’app ONE-KEY
    USP2 Motore senza spazzole, con 2 batterie, in valigetta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 070212 M18ODD3-5
    EAN / GTIN 4058546476731

    Descrizione

    Esecuzione:

    MILWAUKEE − Trapani avvitatori a batteriaPotenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata. Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
    Modello di punta FUEL™ con motore POWERSTATE™ senza spazzole per la massima resa. Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard. L’elevata efficienza e l’aumentata capacità della batteria consentono durate più lunghe fino al doppio (rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio). Elettronica REDLINK PLUS™ − gestione straordinaria della potenza:
    • Con comunicazione integrata macchina di propulsione − batteria.
    • Con protezione contro i sovraccarichi per maggior durata di batteria, motore e trasmissione.

    Trapano avvitatore a batteria M18 FUEL™ ONE-KEY™ con coppia elevata.

    Fornitura:

    Inclusi 2× batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18 FC, clip da cintura e custodia HD (valigetta).
    Inclusa impugnatura supplementare per un supporto più agevole della coppia.

    Nota:

    Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello