Esecuzione:
Accessori QuickIN utilizzabili con tutti i trapani avvitatori a batteria FEIN dotati di interfaccia QuickIN per agevolare le operazioni di avvitamento e maschiatura.
L´adattatore VARIO da 1/2 pollice compatibile con l´avvitatore a percussione trasforma quest’ultimo anche in un maschio a filettare, che quindi può essere utilizzato come una macchina aggiuntiva. Per tutti gli avvitatori a percussione con portautensili con quadro esterno da 1/2 pollice. Sostituzione semplice e senza attrezzi del materiale di consumo FEIN VARIO.
Foratura, svasatura e maschiatura semplici e meccaniche fino a M30.
Interfaccia per accessori: 1/2 con quadro esterno ISO 1174-2 E/F 12,5; ⌀ 30 mm; lunghezza 53,2 mm; portautensili: codolo per bit VARIO, materiale: Interamente in metallo; punta elicoidale in acciaio, diametro di foratura di 12 mm; maschiatura M30.
A partire da M18 consigliamo l´adattatore FEIN VARIO da 3/4 pollice per macchine più grandi allo scopo di un avanzamento più rapido. A differenza del trapano avvitatore, l´avvitatore a percussione consente di lavorare in modo più semplice e potente in fase di maschiatura. L´adattatore è facile da montare e per l’uso continuativo può essere fissato con l´ausilio di una molla o un anello di sicurezza.
Per:
Tutti gli accessori FEIN VARIO: punta elicoidale, svasatore conico e maschio a filettare.