Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Trapano avvitatore a batteria, Modello: 7113226H1

Codice art.: 070205 7113226H1
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Fein tipo E 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Fein tipo E 18 V
Denominazione originale prodotto ABS 18 QC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 3 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 32 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 450 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 2.000 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 50 mm
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore
USP1 18 V, 2 velocità
USP2 Campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13, in valigetta di trasporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070205 7113226H1
EAN / GTIN 2050002046511
Produttore C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria a 2 e 4 velocità
  • Per risultati di foratura e avvitatura precisi.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo dolce e sicuro, rotazione oraria/antioraria.
  • Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata.
  • Ottimo bilanciamento del peso ed ergonomia con inserti morbidi per uso prolungato senza affaticarsi.
  • Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare 18V ProCore: La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria aumentata del 135%. Tecnologia delle celle di ultimissima generazione e gestione intelligente della batteria consentono prestazioni superiori fino all’87% rispetto a quella delle batterie tradizionali.
Trapano avvitatore a 2 velocità a batteria con motore senza spazzole.
  • Motore elettrico POWER-Drive esente da manutenzione con coppia elevata e protezione da sovraccarico.
  • Impostazione meccanica della coppia, regolabile in 22 posizioni, con posizione supplementare di foratura.

Vantaggi:

Regolazione meccanica della coppia su 22 livelli.

Fornitura:

Inclusi batteria e caricabatterie.
Inclusi mandrino, clip da cintura, valigetta di trasporto e caricabatterie. 2× batterie 18V / 3Ah.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello