Comparatore, ø 58mm, lettura 0.01mm, 10mm

Codice art.: 0701110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
    Codice articolo 0701110
    EAN / GTIN 4029713220013
    Codice del produttore 0701110
    Numero-L L40510 472

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
    • Punta della sonda di ricambio M 2,5
    • Stelo di serraggio Ø 8 mm
    • DIN 878

    Descrizione:

    Comparatore con cassa in metallo. Campo di misura 10mm, valore della scala 0.01mm, 1 rotazione della mano = 1mm. Anello esterno Ø 58mm. Il perno di misurazione è in acciaio inossidabile. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Fornito singolarmente imballato.

    Proprietà:

    • Lettura: 0,01 mm
    • Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
    • Intervallo di misurazione in mm: 10 mm
    • Ripetibilità [µm]: 3 µm
    • Forza di misurazione analogica: 0,8 N

    Norma:

    DIN 878

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello