Comparatore, ø 58mm, antiurto, lettura 0.01mm, 10mm

Codice art.: 0701106
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0701106
EAN / GTIN 4029713220006
Codice del produttore 0701106
Numero-L L40510 2247

Descrizione

Esecuzione:

  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • DIN 878

Descrizione:

Comparatore a quadrante con protezione dagli urti in un alloggiamento resistente agli spruzzi d'acqua. Campo di misura 10mm, valore della scala 0.01mm, 1 rotazione dell'indicatore = 1mm. Anello esterno Ø 58mm. Il perno di misurazione è in acciaio inossidabile. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Fornito singolarmente imballato

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 1 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 10 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 0,8 N

Norma:

DIN 878

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello