Comparatore, ø 40mm, antiurto, lettura 0.01mm, 5mm

Codice art.: 0701102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0701102
EAN / GTIN 4029713219987
Codice del produttore 0701102

Descrizione

Esecuzione:

  • Contenitore leggero in poliammide
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • DIN 878

Descrizione:

Piccolo comparatore con protezione antiurto. Campo di misura 5mm, valore della scala 0.01mm, 1 rotazione della mano = 0.5mm. Anello esterno Ø 40mm. Il perno di misurazione è in acciaio inossidabile. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Lettura: 0,01 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 0,5 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 5 mm
  • Ripetibilità [µm]: 3 µm
  • Forza di misurazione analogica: 0,6 N

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello