Esecuzione:
- Alloggiamento in metallo
- Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
- Punta della sonda di ricambio M 2,5
- Stelo di serraggio Ø 8 mm
- Standard di fabbrica
Descrizione:
Comparatore con alloggiamento in metallo. Campo di misura 5mm, valore della scala 0.1mm, 1 rotazione della lancetta = 5mm. Anello esterno Ø 40mm. Il perno di misurazione è in acciaio inossidabile. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Fornito singolarmente imballato
Proprietà:
- Lettura: 0,1 mm
- Rotazione del puntatore in mm: 5 mm
- Intervallo di misurazione in mm: 5 mm
- Ripetibilità [µm]: 15 µm
- Forza di misurazione analogica: 1 N.
Norma:
Factory standard