Comparatore, ø 40mm, lettura 0.10mm, 10mm

Codice art.: 0700100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0700100
EAN / GTIN 4029713219932
Codice del produttore 0700100

Descrizione

Esecuzione:

  • Alloggiamento in metallo
  • Il mandrino di misurazione è realizzato in acciaio inox
  • Punta della sonda di ricambio M 2,5
  • Stelo di serraggio Ø 8 mm
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Comparatore con alloggiamento in metallo. Campo di misura 10mm, valore della scala 0.1mm, 1 rotazione della lancetta = 10mm. Anello esterno Ø 40mm. Il perno di misurazione è in acciaio inossidabile. Gambo di serraggio Ø 8mm h 6, punta della sonda intercambiabile M 2,5mm. Fornito singolarmente imballato

Proprietà:

  • Lettura: 0,1 mm
  • Rotazione del puntatore in mm: 10 mm
  • Intervallo di misurazione in mm: 10 mm
  • Ripetibilità [µm]: 15 µm
  • Forza di misurazione analogica: 0,7 N

Norma:

Factory standard

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello