SONDA SB31 PER TWIN-SURF

Codice art.: 06960093
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06960093
EAN / GTIN 7630041151961
Codice del produttore 06960093

Descrizione

Esecuzione:

  • Fissaggio [mm]: ∅ 8
  • Lunghezza sonda [mm]: 22
  • Lunghezza [mm]: 73

Descrizione:

Scanner SB31

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello