Esecuzione:
- Soluzione rapida [µm]: 0,001
- Soluzione di reSolution [µ-in]: .01
Descrizione:
TWIN-SURF, versione Bluetooth
Proprietà:
- Intervallo di misurazione: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
- Intervallo di indicazione: Ra = 0 ÷ 50 μm; RT = 0,05 ÷ 200 μm
- Max. errori consentiti: R = rugosità in μm; 0,05 μm + (5% R)
- Materiale: Punta stilo: diamante
- Dimensioni: Alloggiamento: 160 x 34 x 34 mm; schermo: 128 x 64 pixel; suggerimento: R2 μm, 90°
- Grado di protezione: Tastiera: IP67
- Visualizzazione: OLED, monocromatico
- Output dati: USB C
- Autonomia: < 300 misurazioni (a seconda della lunghezza di valutazione)
- Forza di misurazione: 0,75 MN
- Unità: Mm / poll
- Parametri di rugosità: Disponibile con il TWIN-SURF utilizzato in combinazione con le seguenti versioni DI TESA DATA-STUDIO:
- Versione Basic: Secondo la norma ISO 4287: Ra, RQ, RT, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; in conformità a ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
- Versione Premium: Secondo la norma ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; secondo ISO 4287:; RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); PA, PQ, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; e tutti i parametri della versione Basic
- Grafici: Con la versione DATA-STUDIO:; Basic: Profilo R; Premium: Profilo P, profilo RK
- Interruzione: Numero: 1 - 5; lunghezze:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
- Memoria: Misurazioni con parametri: < 18'000 (lunghezza di valutazione: 0,8 x 5 mm); misurazioni con profilo e grafico: < 30
- Velocità di spostamento della sonda: 0,5 o 1 mm/s.
- Ritardo prima della misurazione: da 0 a 10 s.
- Tempo di caricamento: 50 min
- Certificazione: Versione Bluetooth® certificata per paesi/regioni: ; EU, US, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NUOVA ZELANDA
Norma:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920