• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PLASTIFORM F20 2X50ML + ACC

Codice art.: 06869120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06869120
EAN / GTIN 7630041143485
Codice del produttore 06869120

Descrizione

Descrizione:

PLASTIFORM F20, 2x 50 ml + accessori

Proprietà:

  • Consistenza finale: Flessibile
  • Durezza finale: 20
  • Coefficiente di estrazione massimo: 30%
  • Tempo di lavorazione a 20°C: ± 1,5 min
  • Tempo di presa a 20°C: ± 8 min

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello