Trapano a vite 2.8 mm ()

Codice art.: 06726
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06726
EAN / GTIN 4010995067267
Codice del produttore 06726
Numero-L L60070 2672

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Rimozione delicata della vite senza danneggiare la filettatura.
  • Impiego: Basta inserire il cacciavite, applicare in profondità la chiave ad anello e svitare senza distorcere. Per rimuovere viti sinistrorse o destrorse danneggiate o rotte proteggendo la filettatura, specialmente viti con testa ad esagono incassato spanate.
  • Materia prima: Acciaio al cromo-vanadio-molibdeno tenace, tempra completa, brunito.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Punta elicoidale (mm): 2.8
  • Lunghezza totale (mm): 51
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello