• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di calibri per anelli filettati, 6g, 7 pezzi, M3 - M12

Codice art.: 0658590
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Codice articolo 0658590
EAN / GTIN 4029713235024
Codice del produttore 0658590
Numero-L L40510 2700

Descrizione

Descrizione:

  • 7 pezzi
  • Acciaio temprato
  • Per filettature metriche ISO standard DIN 13
  • Montare 6 g.

Proprietà:

  • Dimensione nominale: 3 - 12
  • Tipo di filettatura: M
  • Misura nominale in mm: 3 - 12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello