Calibro ad anello a buona filettatura 6g M 8,0 x 1,25

Codice art.: 0658515
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
  • Normativa: DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
  • Tipo di filettatura: M
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
Normativa DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M8
Passo della filettatura 1,25 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0658515
EAN / GTIN 4029713219215
Codice del produttore 0658515

Descrizione

Descrizione:

  • Calibro ad anello filettato NO GO
  • Per filettature metriche ISO standard
    DIN 13
  • Acciaio temprato
  • DIN 2285-1
  • Adatta 6 g (* 6h)

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 8,0
  • Tipo di filettatura: M
  • Passo filettatura in mm: 1,25
  • Misura nominale in mm: 8,0

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello