• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Anello di buona filettatura 6g M 5,0 x 0,80

Codice art.: 0658512
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Codice articolo 0658512
EAN / GTIN 4029713219185
Codice del produttore 0658512

Descrizione

Descrizione:

  • Calibro ad anello filettato NO GO
  • Per filettature metriche ISO standard
    DIN 13
  • Acciaio temprato
  • DIN 2285-1
  • Adatta 6 g (* 6h)

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 5,0
  • Tipo di filettatura: M
  • Passo filettatura in mm: 0,8
  • Misura nominale in mm: 5,0

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello