• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Calibri ad anello, duri, per Rigazione int. m.instr. 90.0mm

Codice art.: 0656368
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Codice articolo 0656368
EAN / GTIN 4029713218379
Codice del produttore 0656368

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio temprato
  • DIN 2250-1 ©
  • Per l'impostazione di strumenti di misurazione interni

Descrizione:

Calibro ad anello per micrometri interni 90,0mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 90
  • Misura nominale in mm: 90

Norma:

DIN 2250-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello